cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 半寸胴鍋24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748466
品番
45717
参考基準価格(税別)
¥21,609
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
7
外径×高さH(Φmm×mm)
255×170
寸法(Φ×mm)
外255×H170(底200)
底径(Φmm)
200