cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 半寸胴鍋39cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748518
品番
45722
参考基準価格(税別)
¥47,880
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
415×260
寸法(Φ×mm)
外415×H260(底355)
底径(Φmm)
355