cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 半寸胴鍋42cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748527
品番
45723
参考基準価格(税別)
¥54,810
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
38
外径×高さH(Φmm×mm)
440×280
寸法(Φ×mm)
外440×H280(底370)
底径(Φmm)
370