cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 半寸胴鍋45cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748536
品番
45724
参考基準価格(税別)
¥63,630
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
45
外径×高さH(Φmm×mm)
478×290
寸法(Φ×mm)
外478×H290(底400)
底径(Φmm)
400