上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18249555 品番AD-3256
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器
◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定
◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能
◆500件まで自動で本体に測定データを保存
◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能
◆3色LEDランプで厚さを判定
◆1点または2点でのゼロ点調整が可能
◆平均値・最小値・最大値を表示

用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書 仕様測定データ保存数(件):500 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0〜99.9μm)、±(3%+1)μm(100〜1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0〜99.9μm)、1(100〜1250μm) 測定範囲(μm)0〜1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.29MB)
注意
※付属品の調整用試験片の厚さには個体差があります。例えば50μmの試験片の中には48μmのものもあれば、52μmのものもあります。試験片自体に貼付しているシールに実測値が書いてありますので、実測値に合わせてゼロ点調整を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする