電子レンジ炊飯器 レンジ de ごはん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6点) 注文コード18462763 品番MW-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き

セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm)160×150×143 材質ポリプロピレン 質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110 グリーン 用途電子レンジでの調理に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18462754
2018-07-09
用途:
職場
その他業種

吹きこぼれが酷くて電子レンジの掃除が大変で2回しか使っていません。

1人が参考にしています
対象商品:
18462763
2017-08-17
用途:
電子レンジで炊飯は出来ますが。。。

確かに電子レンジで炊飯はでき ごはんは炊けます。 しかし本当においしくないです (笑) プラスチックのにおいも少しつくような。 ガスや電気炊飯器で炊いたときのような甘味 艶うまみ粘りはほとんどないような、 ごはんほんの少し炊きたいときに使用しております。
やはり電子レンジでおいしく炊くのはムリだと思いますが便利な商品かと。 これお安いですので!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする