TKG IHセレクト 2層クラッド雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18772958 品番
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

TKGセレクト2層クラッドシリーズ・外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、
内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくい。
アルミの2層クラッド鋼は電磁調理器使用時でも熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用。
シリコン製のクールハンドル付で熱くなりにくく、腐食や焼けによる交換は必要ありません。

容量(L)0.7 質量(kg)0.61 サイズ(cm)15 板厚(mm)2.5 外径×深さ(Φmm×mm)170×62 底径(Φmm)109 TKG品番9-0017-0601 TKG品番(2017)6-0017-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする