ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
大型ケトル 18-8ステンレス製
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18930108
品番
ND-5377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大人数でも安心な大容量タイプの大型ケトルです。
材質
本体:18-8、ステンレス鋼(板厚0.6mm)、蓋:ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂・ナイロン樹脂
容量(L)
8
寸法(幅W×高さH)(mm)
約350×357
深さ(mm)
約190