大型ケトル 18-8ステンレス製

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18930117 品番ND-5376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大人数でも安心な大容量タイプの大型ケトルです。

材質本体:18-8、ステンレス鋼(板厚0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂・ナイロン樹脂 容量(L)6 寸法(幅W×高さH)(mm)約315×315 深さ(mm)約169 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18930117
2023-02-16
用途:
保育室
ゆうかりフレンズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

保育室で子どもたちにお茶をあげています。
使いやすいですし、値段もお手頃でした。

対象商品:
18930108
2018-12-24
用途:
湯沸かし用
卸売・小売業

大きさに大変満足しています。
コストパフォーマンも非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする