H-2510 ニューセレット アルミケトル パール金属 19156296

H-2510 ニューセレット アルミケトル パール金属 19156296 H-2510 ニューセレット アルミケトル パール金属 19156296

ニューセレット アルミケトル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19156296 品番H-2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすく、熱伝導に優れたアルミ製。

材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂 容量(L)5.3 質量(g)580 表面処理アルマイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×255 適合容量(L)3.7 底面の厚さ(mm)1
注意
※IH非対応になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19156296
2021-08-12
用途:
日々の麦茶作り
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで2Lのやかんで1日2回、沸かしていましたが、これだと一度に作ることができるので、非常に楽になりました。おかげで、麦茶を切らすことがなくなり助かっています。

対象商品:
19156278
2021-02-10
用途:
通常
下仁田町森林組合 様 (農・林・水産業)

かるくて良いですが、ふたが甘いので、傾けすぎるとこぼれてしまいます。

対象商品:
19156278
2018-11-20
用途:
交換

厚さ1mmあるので購入したが、3か月で腐食が始まり、1年持つのか疑問。

1人が参考にしています
対象商品:
19156296
2017-10-20
用途:
お茶入れ用

5ヶ月で、底に孔が開いてしまいました。
半年も持たないのはビックリ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする