ガラスリペアキット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19202907 品番1701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。
浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。
紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。
内容量は補修作業約5回分です。

成分UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番776-5363 質量(g)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19202907
2023-12-06
用途:
車両フロントガラスリペア
運輸・通信業

やり方にコツがいりますが、うまくいけば大変綺麗に仕上がります。必要の際は又購入していです。

対象商品:
19202907
2022-04-20
用途:
飛び石面修復
運輸・通信業

以前、別販売所で購入して良い商品でしたので御社カタログより購入させていただきました。使用方法が簡単でしっかり補修できます。

対象商品:
19202907
2021-03-02
用途:
愛車のガラス修理用
製造業

説明通りやりました。、見事に修理できました。こんな商品が、手に入り助かります。車検も通りました

2人が参考にしています
対象商品:
19202907
2021-11-25
用途:
自動車ウインドウガラス補修
山川 モータース 様

満足いく仕上がりで、良かったです。
また使いたいと思います。

対象商品:
19202907
2019-04-08
用途:
ガラス修理
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗に出来ましたが、吸盤が硬くて取り付けの時にヒビが走りそうで怖かったです。温めてから使用した方が良いです。

対象商品:
19202907
2018-07-12
用途:
セルフ補修
運輸・通信業

意外に簡単ではあるが、力加減が難しい。あとは耐久性がどうなるか。

対象商品:
19202907
2018-03-27
用途:
フロントガラスの補修(リペア)

星4つの理由は、商品説明を詳しく明記して欲しいので!
商品は星5つの物です。パッケージの説明に私が使用した感想を含め補足しますので、この商品を購入の方の参考になればと思います。
傷の状態は、フロント右下パッキンから、5pの位置に欠け、そこから横に10pヒビが入っていましたが、2日間乗り続けた為、ヒビが30pに伸びてしまいました。
@欠け、ヒビが入ったらすぐに厚手のテープを張る(埃、水の浸入防止)
Aリペアの作業は、屋根下などの日陰で行う(液体が固まらない様に)
B欠けは、付属の4点ポジショニングツールで固定、液を3滴入れ注入
Cヒビは、1pを5秒程度の時間をかけて45度の角度で液を染みさせる
Dここで私は、ヒビ全体に浸透しなかったので、車内からドライヤーで窓を軽く温め、C施工、20分待ち、45度の角度から浸透したか確認してまだ浸透していない箇所があった為、5回繰り返しました。
ここで、フロントガラスの傾斜がきつく液ダレをおこすので、2回目、4回目に透明フィルム(付属品)を張りました。ドライヤーで温めるのも温め過ぎに注意して下さい。
E最後に欠けとヒビに液を塗り、透明フィルムを張り、日向に車を移動して、1時間乾燥
Fフィルムを剥がし、付属のカミソリで表面の余分な液(硬化したもの)を削り完成!
※感想としては、やり始めは浸透しないので失敗かな?と思いました。でもここで諦めると窓交換の高価な修理代が頭をよぎりチャレンジしました。欠けは心配していませんでしたが、30pのヒビは正直無理かなと思っていましたが、この液体は、紫外線により硬化する為、日陰で作業していれば、時間をかけて作業が出来るので私はお勧めします。
飛び石で困っている方の参考になれば幸いです。

8人が参考にしています
対象商品:
19202907
2017-08-29
用途:
フロントガラス修理
山崎興業 様

初心者でも簡単に作業が出来ました、曇り空の日がいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする