ユニバーサルオイル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4L×6缶) 注文コード19954105 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ミッション・湿式ブレーキ・湿式クラッチ・油圧系統に使用可能なマルチオイル

SAE80W APIGL-4 ベースオイル鉱物油 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19954105
2023-08-09
用途:
トラクターのミッション、油圧作動油
その他業種

同等品をホームセンターで購入した場合の半額程度で購入できた。使用量が多かったので、トータル2万円ほど差が出た。とても助かります。

2023-04-18
用途:
コンバインのミッションオイルとして
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル内にゴミが浮遊していたので、もう使いたくない

対象商品:
19954105
2022-06-14
用途:
イセキ田植機のチェンジミッションオイル交換
その他業種

4リットル缶6本なので使いやすく、在庫管理が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする