26cm IH F-PRO寸胴鍋蓋無(目盛付) MTI(エムテーアイ) 20016019

IH F-PRO寸胴鍋蓋無(目盛付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20016019 品番26cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。

材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス) 容量(L)13.8 質量(kg)3.5 サイズ(cm)26 板厚(mm)1.5 内径×高さH(Φmm×mm)260×260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20016003
2019-06-20
用途:
グアテマラの亀打楽器(アヨートル)をミシシッピアカミミガメで作るときに使用しています。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

大きめのミシシッピアカミミガメの個体も十分にはいるので、捕獲した大きめの個体でも熱を入れることができて重宝しています。
もっと早く、購入すればよかったなぁ〜っ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする