メイドインジャパン ステンレス製片手鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20026012 品番HB-1883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 容量(L)1.9 サイズ(cm)18 全長(mm)335 質量(g)515 寸法(幅W×高さH)(mm)190×125 底面の厚さ(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20026012 HB-1883 19456897 HC-819 銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋 パール金属 銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋 パール金属 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026003
2020-05-03
用途:
調理
サービス業

以前使用していた片手鍋は材料が入ってない時、五徳の上に置くと、バランスが悪く床に落下しそうでした。
こちらの商品は軽く安定しているのでいい。
ただ鍋のふたが薄く、鍋本体の返しが浅く、落ち着いて置かないとふたが鍋の横に落ちる
あと昼にカップラーメンのお湯を沸かすとき内側に300,400,450の印があると便利と思う

対象商品:
20026003
2017-03-08
用途:
お客様への贈呈。
建設業・工事業

日本製はやはり喜ばれる、軽量性の鍋であったので高齢のお客様にとても喜ばれた。また、蓋がついているのも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする