ヴァルム ステンレス製早沸き笛吹ケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20799889 品番HB-6463
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

底の面積が広いから、早く沸きやすい

材質側面:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%/ニッケル8%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 容量(L)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×195×215 適合容量(L)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする