※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度ロガー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21190534 品番 GT002-T
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

医薬品GDPや食品業界のHACCP対応に適した温度ロガーです。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
用途に応じて「輸送モード」と「保存モード」を選択して使用できます。

仕様【Bluetooth接続ボタン】2秒以上押すことでBluetooth通信有効、【計測開始/終了】アプリにて行う 表示【LED】モード表示(MODE)→スタンバイ/赤 保存モード/緑 輸送モード/橙 エラー表示(ERR)→しきい値エラー/橙 ローバッテリー/赤 正常/緑 Bluetooth通信有効(BLE)→有効/緑 無効/消灯 内部異常/赤 センサー外出し型 温度測定範囲(℃)-40〜80(結露なきこと) 精度(℃)±0.4(-30〜30℃) サンプリング10、20、30、60秒から選択 検出素子【温度】サーミスタ データ数最大10000件(最大100データ(しきい値エラー保存)) RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1〜60分(1分単位) Bluetooth5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする