イマオコーポレーション
80×20ストラットプロファイル5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21539202
品番
L5-SPH8020N
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
80×20
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1670/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
6.19
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
2.72
断面2次モーメントly(cm
4
)
36.08