イマオコーポレーション
ストラットプロファイル エコノミー型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
40
20
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
21555923
品番
SPEMW80408N
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
質量(kg/m)
2.39
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
8
断面積(cm
2
)
8.85
断面2次モーメントlx(cm
4
)
9.48
断面2次モーメントly(cm
4
)
56.54