CE8.045H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22433337

 

CE8.045H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22433337
CE8.045H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22433337

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付CE8.045H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
刃径(Φmm)8.045
全長L(mm)85
刃長l1(mm)24
内容量1セット(3本)注文コード22433337品番CE8.045H
参考基準価格(税別)¥75,810販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。

用途
止まり穴用
シャンク径d(Φmm)
8
全長L(mm)
85
刃長l1(mm)
24
食付長さB(mm)
0.3
首下長l2(mm)
48
刃径(Φmm)
8.045
材質
超硬超微粒子
刃数
4枚刃
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
F.P.Cコーティング
刃径公差
0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする