燕三匠 職人工房 ステンレス雪平鍋セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25069164 品番A-77342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

料理人が愛するシンプルで美しく、丈夫な万能鍋。新潟県燕三条地区の職人が丁寧に仕上げた雪平鍋セット。
ステンレス製で耐久性が高く、細部の造りにもこだわりがつまったプロユースの逸品。
ガス火はもちろんIHにも対応。野菜の茹でや煮物、お味噌汁にちょうど良い直径18cmサイズ。
丸底で洗いやすく、注ぎ口や計量に便利な目盛り付き。ザルは丈夫さにこだわり、太めの網材を使用。
お玉は鍋の縁にかけられ、また縁から滑り落ちにくいZ型ハンドルで設計。軽くて丈夫な蓋は吊り下げられるフック付き。

用途調理セット。新生活や器具の買い替えに。 セット内容ステンレス雪平鍋×1、ステンレス手付きザル×1、ステンレスお玉×1、ステンレス蓋×1 材質雪平鍋/蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、天然木、ザル:18-8ステンレス鋼、お玉:ステンレス鋼 寸法(cm)雪平鍋:全長34×19.5×9.5、ザル:全長34×19×8、お玉:全長24×8、蓋:直径20.5×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする