- TKG マルチキャスト TKG 25708148 - TKG マルチキャスト TKG 25708148

TKG マルチキャスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25708148 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体もフタも鍋になるオールマイティパン!水無しで(乾燥物以外)調理もでき、ビタミン・ミネラルをのがさない万能調理鍋本体とフタが別々にもご使用できます。外面は汚れの落としやすいホーロー加工、内面はシミや臭いに強いセラミック加工。底厚40mmの厚手調理器。高い蓄熱性で適温になったら中火以下で充分な省エネルギータイプ。

容量(mL)2500、フタ:1300 質量(kg)0.88、フタ:0.93 セサミグレー 底径(Φmm)172フタ:168 直径×深さ(mm)219×80、フタ:219×42 TKG品番9-0068-0101 TKG品番(2017)6-0068-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする