曜日別特売
N16WHW ノーマルベンド 日動電工 26299919

ノーマルベンド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質硬質塩化ビニル呼び16注文コード26299919品番N16WHW
参考基準価格(税別)¥245販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材質硬質塩化ビニル寸法H(mm)132ホワイト寸法R(mm)75呼び16適合電線管VE管16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994643
2021-04-22
用途: 電気工事

曲げの精度に関しては問題ありませんが,ノーマルの切り口が精度が悪く真っ直ぐではありません外側から内側にかけて2mmほど高さが違く,素人が切ったかのように切り口が波打ってます。
あくまで見た目の問題ですが, 外部の目に触れる部分ですので,見た目も気にされる方は購入を控えたほうが良いと思います。
メーカーに問い合わせましたが,技術的な限界だそうです。
私はお客さんの家で使うものなので,未来電工の物を買い直しました。

対象商品 : 37994634
2017-07-26
用途: 電気配管工事

普通に使えるので良いです。商品に貼っているバーコードのシールもすぐに剥がせるので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 37994652
2016-05-31
用途: カド部にケーブルを当てるときの保護用

本来の使用法ではありませんが、コネクターをつけたまま通せるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 37994634
2014-04-02
用途: 弱電の配管工事で使用

商品は以前から使っていましたが、問屋で買うより安いのでこちらで購入するようにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 37994634
2013-12-12
用途: 防犯カメラ配線工事に使用
セフティ・システム

価格的に満足いける商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする