EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM モリブデンジUプラス 寸胴鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27269857
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
42
容量(L)
58
質量(kg)
7.3
サイズ(cm)
42
深さ(mm)
420
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
390
外径(mm)
435
EBM品番
8688810
内径(cm)
42