EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM モリブデンジUプラス 半寸胴鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27269979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
48
容量(L)
63
質量(kg)
8.7
サイズ(cm)
48
深さ(mm)
350
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
450
外径(mm)
500
EBM品番
8693910
内径(cm)
48