EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 外輪鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27269997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
24
容量(L)
3.6
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
80
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
210
外径(mm)
255
EBM品番
8690010
内径(cm)
24