EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM モリブデンジUプラス 深型片手鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
27
容量(L)
8.6
質量(kg)
3.3
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
150
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
240
外径(mm)
290
EBM品番
8691210
内径(cm)
27