EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM モリブデンジUプラス 浅型片手鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270173
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
27
容量(L)
5
質量(kg)
2.8
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
90
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
240
外径(mm)
290
EBM品番
8691810
内径(cm)
27