EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM モリブデンジUプラス テーパーパン ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
15
容量(L)
0.8
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
15
深さ(mm)
0.8
板厚(mm)
105
底径(Φmm)
0.7
外径(mm)
65
EBM品番
8692010
内径(cm)
15