EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM モリブデンジUプラス テーパーパン ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
21
容量(L)
2
質量(kg)
1.4
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
0.8
板厚(mm)
155
底径(Φmm)
0.9
外径(mm)
75
EBM品番
8692210
内径(cm)
21