EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
EBM モリブデンジUプラス ヤットコ鍋 ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
21
容量(L)
2
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
160
EBM品番
8693410
内径(cm)
21