EBM モリブデンジUプラス ヤットコ鍋 ノンスティック加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27270295 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法(cm)27 容量(L)4 質量(kg)1.3 サイズ(cm)27 深さ(mm)95 板厚(mm)2 底径(Φmm)195 EBM品番8693610 内径(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする