EBM モリブデンジUプラス ヤットコ鍋 ノンスティック加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27270304 品番 -
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法(cm)30 容量(L)5 質量(kg)2.1 サイズ(cm)30 深さ(mm)100 板厚(mm)3 底径(Φmm)215 EBM品番8693710 内径(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする