EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
26
容量(L)
13.8
質量(kg)
3
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
260
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
245
外径(mm)
273
EBM品番
8884750
内径(cm)
26