EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM 18-8 プロシェフIH 寸胴鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
28
容量(L)
17.2
質量(kg)
3.4
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
280
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
265
外径(mm)
294
EBM品番
8884850
内径(cm)
28