EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM 18-8 プロシェフIH 半寸胴鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
寸法(cm)
20
容量(L)
4.4
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
140
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
180
外径(mm)
213
EBM品番
8885550
内径(cm)
20