EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM 18-8 プロシェフIH 半寸胴鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
22
容量(L)
5.1
質量(kg)
1.7
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
155
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
205
外径(mm)
233
EBM品番
8885650
内径(cm)
22