EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM 18-8 プロシェフIH 浅型片手鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法(cm)
16
容量(L)
1.2
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
60
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
152
外径(mm)
172
EBM品番
8887350
内径(cm)
16