EBM 18-8 プロシェフIH 浅型片手鍋 蓋無ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27270593 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法(cm)24 容量(L)3.6 質量(kg)1.6 サイズ(cm)24 深さ(mm)80 板厚(mm)0.8 底径(Φmm)222 外径(mm)253 EBM品番8887750 内径(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする