EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 深型片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法(cm)
18
容量(L)
2.8
質量(kg)
1.1
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
110
板厚(mm)
3
外径(mm)
197
EBM品番
8108300
内径(cm)
18