EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 深型片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
27
容量(L)
8.6
質量(kg)
2.2
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
150
板厚(mm)
3
外径(mm)
288
EBM品番
8108600
内径(cm)
27