EBM モリブデンジUプラス 雪平鍋 ノンスティック加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27275676 品番 15cm
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(L)0.8 仕様片口仕様 質量(kg)0.7 サイズ(cm)15 深さ(mm)65 板厚(mm)2 底径(Φmm)105 外径(mm)158 底面の厚さ(mm)3 EBM品番8692610 内径(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする