EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 雪平鍋
EBM モリブデンジUプラス 雪平鍋 ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275703
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
容量(L)
3
仕様
片口仕様
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
85
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
180
外径(mm)
250
底面の厚さ(mm)
3
EBM品番
8692910
内径(cm)
24