EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 雪平鍋
EBM モリブデンジUプラス 雪平鍋 ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275719
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
4
仕様
片口仕様
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
95
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
195
外径(mm)
280
底面の厚さ(mm)
3
EBM品番
8693010
内径(cm)
27