EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 雪平鍋
EBM プロスタンダード 2PLY 雪平鍋 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275825
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
アルミ+SUS430
容量(L)
3.5
仕様
両口仕様
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
90
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
180
外径(mm)
266
EBM品番
3922810
内径(cm)
24