EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM 18-8 深型 寸胴鍋 手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317974
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
容量(L)
27
質量(kg)
3.6
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
500
板厚(mm)
0.9
外径(mm)
285
EBM品番
3020000
内径(cm)
27