EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 釜・ゆで釜・かまど
EBM アルミ 釜めしセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27321343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
炊きあがり:約1合
寸法(mm)
163×163×H145、釜サイズ:Φ155×75
口径(Φmm)
内寸:115、外寸121
EBM品番
902400