EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 湯豆腐セット
EBM 18-8 おでん鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(cm)
24
注文コード
27336917
品番
8寸(24cm)13A
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
8
サイズ(cm)
24
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.91
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×290×H310、(鍋)260×360×95
EBM品番
876320