EBM 18-8 おでん鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(cm)36 注文コード27336926 品番-
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)11 種別尺2(36cm)LP サイズ(cm)36 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.91 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×H310、(鍋)360×360×95 EBM品番876410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする