EBM 18-8 おでん鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(cm)42 注文コード27336953 品番-
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)13 種別尺4(42cm)13A サイズ(cm)42 ガス消費量(kW[kcaL/h])3.26 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×380×H310、(鍋)420×360×95 EBM品番876520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする