EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 湯豆腐セット
EBM 18-8 おでん鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(cm)
54
注文コード
27336987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
16
種別
尺8(54cm)LP
サイズ(cm)
54
ガス消費量(kW[kcaL/h])
4.42
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
640×380×H310、(鍋)540×360×95
EBM品番
876710